• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142113 - 120787 LedgeCircle D460 29W

  • DEFA LedgeCircle D460 29W 3000K PIR MinMaxOff 3211lm IP44
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142113
    • Référence Sonepar : 03637120787
    • EAN : 7323201207874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Plafonnier - Applique Murale LedgeCircle D460 29W 3000K PIR MinMaxOff 3211lm IP44

•Les Atouts de l'article:

LedgeCircle D460 est construit sur la dernière technologie Edge-Lit et a une hauteur de construction de seulement 35mm. Il est disponible avec une large gamme de solutions de contrôle, y compris des capteurs PIR ou Radar, un capteur de lumière du jour et un module de communication RF. Il a un indice de protection IP44 et tous les paramètres peuvent être modifiés via un interrupteur DIP sur chaque raccord ou via une télécommande (non incluse).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver