• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142168 - ECO GY6.35 12V 50W Clair

  • BEE ECO GY6.35 12V 50W 1280lm 2000h 11x44mm 2800K Clair
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142168
    • Référence Sonepar : 03637142168
    • EAN : 8714681421680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE ECO GY6.35 12V 50W 1280lm 2000h 11x44mm 2800K Clair Lampe halogène basse tension sans réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver