• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142205 - Tube LED Ecobasic T5 AC 1149mm 25W 840

  • Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1149mm G5 25W (54W) 4000K HO 3750lm Verre 270°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142205
    • Référence Sonepar : 03637142205
    • EAN : 8714681422052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1149mm G5 25W (54W) 4000K HO 3750lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver