• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142244 - LED Filament Bouteille E27 DIM 5W Fumée

  • Lampe LED Filament forme Bouteille E27 5W 2000K Gris fumé 150lm 230V 110x307mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142244
    • Référence Sonepar : 03637142244
    • EAN : 8714681422441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED Filament Bouteille E27 5W 2000K Gris fumé 150lm Gradable 230V-240V 110x307mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe LED construite avec une LED COB incurvée innovante qui crée un environnement détendu et agréable. Le verre spécifique disponible en finition dorée et fumée peut rendre les pièces uniques et sophistiquées. La nouvelle LED incurvée est de l'art, pas seulement une source de lumière. Fortement recommandé pour les restaurants, hôtels, chambres, magasins. Température de fonctionnement: -20 ° C ~ + 50 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver