• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142255 - LED Colour Ballon E27 4W BE/Ro

  • BEE LED Colour Ballon E27 4W Bleu/Rose 150lm Gradable 230V-240V 180x270mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142255
    • Référence Sonepar : 03637142255
    • EAN : 8714681422557
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED Colour Ballon E27 4W Bleu/Rose 150lm Gradable 230V-240V 180x270mm Lampe LED Filament

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec verre teinté en différentes variantes: uniformes, ombrées, bicolores. Les formes spéciales des boules de verre et le filament incurvé à LED améliorent les couleurs et créent des scénarios et des jeux de couleurs uniques. Les lampes créent une explosion de couleurs. Les filaments incurvés à LED sont un art, pas seulement des sources lumineuses. Température de fonctionnement: -20 ° C ~ + 50 ° C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver