• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142332 - 64155TSP H1 P14.5S 24V 70W Cla

  • OSR 64155 TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600h Clair Duo
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142332
    • Référence Sonepar : 03637178420
    • EAN : 4008321784209
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64155 TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600h Clair Duo Hard Cover Box Heavy Duty Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

"L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en réduisant les temps d'arrêt et les coûts de la flotte. Avantages; Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt, adapté aux applications lourdes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver