• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142365 - 6413 SV8.5-8 11X41 12V 5W Clai

  • OSR 6413 SV8.5-8 11X41mm 12V 5W 1000h Clair Lampe Plaque d'immatriculation
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142365
    • Référence Sonepar : 03637000036
    • EAN : 4050300891439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 6413 SV8.5-8 11X41mm 12V 5W 1000h Clair Lampe Plaque d'immatriculation Lampe de lecture intérieure Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

"Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver