• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142434 - LED FIL Extérieur ST64 E27 4W

  • BAI LED Filament Extérieur ST64 E27 4W 2200K Or 350lm (32W) IP65 230V-240V 320°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142434
    • Référence Sonepar : 03637142434
    • EAN : 8714681424346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Extérieur ST64 E27 4W 2200K Or 350lm (32W) IP65 230V-240V 320° 64x144mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

La plupart des lampes à filament LED en verre sont utilisées à l'intérieur. Cependant, en raison de sa belle apparence, de nombreuses lampes sont placées à l'extérieur dans les luminaires. Parce que la lampe LED devient moins chaude que la lampe à incandescence, l'humidité ne s'évapore pas aussi rapidement. Le filament LED Outdoor (IP65) est une bonne solution, en particulier dans les applications où l'humidité joue un rôle et où les lampes sont situées à un endroit où le remplacement est difficile, car l'électronique est protégée contre l'humidité. Uniquement pour une installation avec le culot vers le bas, ne convient pas aux guirlandes lumineuses!

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver