• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142440 - LED Théière Earl E27 DIM 4W

  • BAI LED Théière Earl Clair E27 4W 2200K 240lm Gradable 230V-240V 922 320° Teapot
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142440
    • Référence Sonepar : 03637142440
    • EAN : 8714681424407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Théière Earl Clair E27 4W 2200K 240lm Gradable 230V-240V 922 320° 255x220mm Thé Lampe LED Filament TEAPOT

•Les Atouts de l'article:

Avec le Teapot Earl (qu'est-ce qui est dans un nom?), Bailey a quelque chose d'unique en interne. Ce sont des lampes à incandescence LED selon le principe Spiraled® (filament torsadé, dimmable 2200K) en forme de théière. Ce modèle ne doit bien sûr pas manquer dans les cafés et salons de thé ou autres environnements où le thé est servi. Les modèles sont brevetés par Bailey. À combiner avec les accessoires et cordons de Bailey pour enrichir l'intérieur des bâtiments. De plus, ces lampes sont éconergétiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver