• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142444 - LED Théière Chai E27 DIM 4W

  • BAI LED Théière Chai Or E27 4W 1900K 160lm Gradable 230V-240V 919 360° Teapot
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142444
    • Référence Sonepar : 03637142444
    • EAN : 8714681424445
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Théière Chai Or E27 4W 1900K 160lm Gradable 230V-240V 919 360° 240x255mm Thé Lampe LED Filament TEAPOT

•Les Atouts de l'article:

Avec le Teapot Chai (qu'est-ce qui est dans un nom?), Bailey a un produit de forme unique. Ce sont des lampes à filament LED selon le principe Spiraled® (filament torsadé, dimmable 2200K) en forme de théière. Ce modèle ne doit bien sûr pas manquer dans les cafés et salons de thé ou autres environnements où le thé est servi. Les modèles sont brevetés par Bailey. À combiner avec les accessoires et cordons de Bailey pour enrichir l'intérieur des bâtiments. De plus, ces lampes sont éconergétiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver