• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142560 - 111595S Protect 001 Ring Opal

  • DEFA Protect 001 High LED 830 1X12W 505lm 230V/AC IP65 IK10 Noir Détecteur
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142560
    • Référence Sonepar : 03637142560
    • EAN : 8714681425602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Protect 001 Ring Opal High LED 830 1X12W 505lm 230V/AC IP65 IK10 Noir Détecteur crépusculaire

•Les Atouts de l'article:

Le DEFA Protect est un luminaire d'extérieur à LED de qualité anti-vandalisme. Il est en aluminium moulé sous haute pression. Le capuchon opale est en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. L'anneau avant est fixé avec quatre vis Torx en acier inoxydable avec un traitement d'étanchéité Delta. IP65, IK10, classe I, Durée de vie L70B50 50 000 heures. Applications: parkings, extérieurs, entrées, escaliers, zones piétonnes, passages souterrains et tunnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver