• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142579 - LED FIL C35 E12 DIM 4W 827

  • BAI LED Filament Gradable Flamme C35 E12 4W 2700K Clair 400lm (35W) 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142579
    • Référence Sonepar : 03637142579
    • EAN : 8714681425794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Gradable Flamme C35 E12 4W 2700K Clair 400lm (35W) 230V-240V 320° 35x98mm B35 Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver