• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142582 - LED R7s 28X118 DIM 12W 827

  • BAI LED R7s 28x118mm 12W 2700K 1400lm (94W) Gradable 230V-240V 360° Lampe LED
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142582
    • Référence Sonepar : 03637142582
    • EAN : 8714681425824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED R7s 28x118mm 12W 2700K 1400lm (94W) Gradable 230V-240V 360° Lampe LED Crayon Luminaire ouvert recommandé

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration. Éclairage 360°, tout comme la lampe halogène. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C. Un luminaire ouvert est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver