• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142611 - Guirlande 50m 50 douilles E27 IP44

  • Guirlande 50m Noire 50 douilles E27 - Rallongeable max 325W IP44 Classe 2
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142611
    • Référence Sonepar : 03637142611
    • EAN : 8714681426111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Guirlande à douilles 50m Noir avec 50x E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur Connectable

•Les Atouts de l'article:

Guirlande de 50 m, prêt à l'emploi avec 50 douilles E27 (distance ± 0,8M)), avec fiche, une prise et embout. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de festivals,sur les terrasses,fêtes du vin , parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. A utiliser en combinaison avec les lampes LED Party Bulb. La charge maximale avec LED est 325W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver