• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142678 - Variateur Halo 150VA / LED 70VA WW15031

  • Variateur mural / Dimmer WW15031 Wonderwall RC 3-150W/VA ou LED 3-70W / 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142678
    • Référence Sonepar : 03637142678
    • EAN : 8714681426784
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bailey WW15031 Wonderwall Variateur mural RC 3-150W/VA (LED jusqu'à 70W/230V) Rotatif 4 programmes de variation Incl. circuit hôtel - compatible pour lampes halogènes, incandescentes et lampes LED

•Les Atouts de l'article:

"Ce variateur mural à LED [3-150W/VA] est adapté à la gradation ou à la modification [retrofit] de lampes à LED (230V, max 70W),de lampes à incandescence ou halogènes [230V, max 120W], de lampes halogènes 12V combinées à des transformateurs électroniques à intensité variable [ 120W maximum] et lampes LED basse tension en combinaison avec des drivers de LED dimmables [120W max). Ce variateur a un démarrage progressif, afin d’éviter les courants d’appels qui affectent négativement la durée de vie des lampes à LED. Avec un interrupteur à 2 directions, ce variateur peut commander une lampe (LED) en combinaison avec un interrupteur alternatif (circuit hôtel). Variateur à découpage de phase ("R, C"), 230V / 50Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver