• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142713 - Halogène DWE PAR36 WFL 120V 650W Refl.

  • DWE Réflecteur PAR36 WFL 120V 650W Cosses à vis Halogène 112x70mm CC-6 100h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142713
    • Référence Sonepar : 03637142713
    • EAN : 8714681427132
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI DWE Réflecteur PAR36 WFL 120V 650W Cosses à vis Halogène 112x70mm CC-6 100h Wide Flood

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à faisceau scellé sont un type d'éclairage avec un réflecteur parabolique et une lentille en verre. Ces deux éléments sont scellés ensemble et donc résistants aux intempéries et offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail d'applications spéciales. Ils fournissent un éclairage extrêmement lumineux et ont été initialement introduits pour les phares des véhicules routiers, mais sont maintenant souvent utilisés dans des applications qui nécessitent une lumière vive pour une vision et une sécurité à longue distance, telles que les stage/studio, chemins de fer, les avions, les navires, l'automobile et l'architecture. Lampe à usage spécial, ne convient pas à l'éclairage domestique. ATTENTION: Danger d'incendie: écartez tous les matériaux combustibles de l'ampoule. Utilisez dans un luminaire coté pour ce produit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver