• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142724 - EcoPack 3xFIL ST64 E27 4W 822

  • BAI EcoPack 3pcs LED Filament ST64 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) 230V-240V 320°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142724
    • Référence Sonepar : 03637142724
    • EAN : 8714681427248
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 3pcs LED Filament ST64 E27 4W 2200K Or 300lm (29W) 230V-240V 320° 64x146mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Par la présente, 3 pièces de fameuses lampes à filament LED populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver