• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142764 - LED Gatsby E27 6W 325lm 922 NR

  • BAI LED Gatsby E27 6W 2200K 325lm Noir/Opale Gradable 230V-240V IRC90-100 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142764
    • Référence Sonepar : 03637142764
    • EAN : 8714681427644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Gatsby E27 6W 2200K 325lm Noir/Opale Gradable 230V-240V IRC90-100 360° 123x403mm Style art déco Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

"La lampe LED Bailey Gatsby est une œuvre d'art en soi. Elle est environ 4 fois plus grande qu'une lampe E27 A60 normale, mais cette lampe Art-Déco peut simplement être vissée dans une douille E27. Le verre dépoli est soufflé d'une manière spécifique, ce qui donne la forme rétro spéciale. Ensuite, deux bandes noires sont appliquées, ce qui souligne encore mieux la forme. Cela fait de la lampe un joli élément décoratif à l'intérieur qu'elle soit allumée ou non. La lumière chaude (2200K) est répartie uniformément à travers le verre dépoli et est également dimmable. Magnifique en combinaison avec la suspension "Lyon" de style Art-Déco. Recommandé pour les intérieurs vintage, les grands cafés ou les magasins de style rétro (vêtements).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver