• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142842 - Smart WIFI LED A60 B22d 7W

  • CAL Smart WIFI LED A60 B22d 240V 7W (60W) 806lm 3000-1800K Clair WIFI 2.4GHz
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142842
    • Référence Sonepar : 03637914485
    • EAN : 8712879144854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI LED A60 B22d 240V 7W (60W) 806lm 3000-1800K Clair Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

•Les Atouts de l'article:

Avec cette lampe LED, vous passez de la lumière de travail lumineuse à la lumière du soir confortable via la commande vocale ou avec l'application intuitive. Réglez des minuteries et des routines pour optimiser votre confort de vie. Faites attention! Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes avec le WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - CCT: 1800-3000K (couleur blanche) - Gradable via application et télécommande

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver