• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142849 - Smart WIFI LED C35 E14 4.5W

  • CAL Smart WIFI LED C35 E14 240V 4.5W 4000-2200K Opale WIFI 2.4GHz
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142849
    • Référence Sonepar : 03637914491
    • EAN : 8712879144915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI LED C35 E14 240V 4.5W 4000-2200K Opale Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

•Les Atouts de l'article:

"Cette lampe modifie facilement la température de couleur via la commande vocale ou l'application gratuite. Passez de la lumière vive du matin à la lumière chaude du soir en un rien de temps pour des soirées agréables. Réglez des minuteries et des routines pour optimiser votre confort de vie.Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via le WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes au WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. USPs; Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - CCT: 2200-4000K (couleur blanche) - Gradable via l'application et la télécommande

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver