• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142853 - LED MR16 GU5.3 12V 6W 827

  • CAL LED MR16 GU5.3 12V 6W (35W) 420lm 2700K 36°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142853
    • Référence Sonepar : 03637914258
    • EAN : 8712879142584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL LED MR16 GU5.3 12V 6W (35W) 420lm 2700K 36° Lampe LED basse tension à réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Réflecteur LED au look halogène bien connu. Mis à part la faible consommation d'énergie, il n'y a absolument aucune différence avec le remplacement de la lampe halogène. En blanc chaud (2700K) et adapté aux raccords MR16.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver