• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142966 - SubstiTUBE© FOOD 7.9W 3300K

  • Tube SubstiTUBE© FOOD G13 7.9W 3300K 900mm EM - ballast ferro (ex-NATURA 76)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142966
    • Référence Sonepar : 03637529247
    • EAN : 4058075292475
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SubstiTUBE© FOOD G13 7.9W 3300K 900mm EM - Tube LED spécial alimentaire - alimentation sur ballast ferromagnétique existant

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED de haute qualité pour CCG, incassables, pour la présentation des aliments. Caractéristiques du produit : Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme RoHS. Certifié VDE selon IEC62776. Classe IP : IP20. Remplacement des lampes fluorescentes avec culot G13. Répartition spectrale spéciale sur mesure (comparable au T8 FL NATURA 76). Avantages produit : LED de remplacement pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles à utiliser dans les luminaires CCG ou sur tension secteur. Les aliments semblent frais et savoureux sans pour autant les « embellir » inutilement. Ne se plie pas grâce à la technologie du verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage du CCG. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport à la lampe fluorescente T8 sur CCG). Protection contre les éclats grâce à un revêtement PET spécial.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver