• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142982 - Lampe XBO R 12.8-14.8V 180W 45C OFR

  • OSR XBO R 64X84mm 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W 45C Sans Ozone 6000K 500h Claire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142982
    • Référence Sonepar : 03637931519
    • EAN : 4052899315198
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR XBO R 64X84mm 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W 45C Ozone Free 6000K 500h Clair lampe pour applications médicales

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Luminance très élevée (source lumineuse ponctuelle). Qualité de couleur continue, quels que soient le type de lampe et la puissance de la lampe. Couleur de lumière constante pendant toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits: Température de couleur: env. 6.000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé: Ra> 95. Stabilité élevée de l'arc. Capacité de redémarrage à chaud. Dimmable. Lumière instantanée au démarrage. Spectre continu dans le domaine du visible.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver