• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143003 - Suspension Outdoor E27 Noire 3m + prise

  • Suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 3M Câble en caoutchouc 2x1.0mm + prise
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143003
    • Référence Sonepar : 03637143003
    • EAN : 8714681430033
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe suspension Extérieur IP44 E27 Noir avec 3M Câble en caoutchouc 2x1.0mm² et Prise Classe 2 Max 25W

•Les Atouts de l'article:

Le plein air devient de plus en plus important et la saison en plein air s'allonge. On veut également faire ressortir l'atmosphère de l'intérieur. La lumière y contribue. La tendance d'une belle lampe LED de l'intérieur peut désormais également se poursuivre à l'extérieur grâce au Outdoor Pendant de Bailey. Ce câble en caoutchouc IP44 avec prise et douille est disponible en 3 et 5 mètres. Idéal sous les toits ou sur les arbres pour optimiser l'atmosphère à l'extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver