• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143027 - EcoPack 5pcs LED Party FIL RG

  • BAI EcoPack 5pcs LED Party lampe Filament Sphérique G45 E27 0.6W Rouge 12lm 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143027
    • Référence Sonepar : 03637143027
    • EAN : 8714681430279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 5pcs LED Party ampoule Filament Sphérique G45 E27 0.6W Rouge 12lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 IP44 Résistant aux chocs Polycarbonate Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Ces ampoules LED spériques d'ambiance sont fabriqués en plastique coloré dans la masse. Elles sont transparentes et en raison des filaments LED visibles, elles obtiennent un caractère encore plus décoratif. Ces lampes sont beaucoup plus sûres que leurs prédécesseurs en verre traditionnels. Idéal pour des événements, des festivals, des terrasses, des parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50m. Les ampoules de fête sont emballées de manière plus respectueuse de l'environnement dans un emballage de 5 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver