• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143033 - SPIRALED Nostalgic ST64 E27 CL

  • BAI Spiraled Nostalgic ST64 E27 4W 2200K Clair 170lm (18W) IRC90 230V-240V 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143033
    • Référence Sonepar : 03637143033
    • EAN : 8714681430330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Nostalgic ST64 E27 4W 2200K Clair 170lm (18W) IRC90 230V-240V 360° 64x140mm Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Avec la série Spiraled Nostalgic, les lampes à incandescence sont encore plus gracieuses et la pointe à l'extrémité de la lampe donne à la lampe un aspect vintage ou rétro encore plus nostalgique. Cette série de lampes est dimmable sur un variateur LED. Consultez notre liste de variateurs sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur Led Bailey Wonderwall. Spiraled est une marque protégée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver