• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143071 - LED Neon Bouteille E27 8W VE

  • BAI LED Party ampoule Neon Bouteille E27 8W Vert 700lm 230V-240V 360° 65x285mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143071
    • Référence Sonepar : 03637143071
    • EAN : 8714681430712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Party ampoule Neon forme Bouteille E27 8W Vert 700lm 230V-240V 360° 65x285mm BaiColour - Lampe LED pour guirlandes à douilles E27 / suspensions / lampes à poser

•Les Atouts de l'article:

La spectaculaire série Neon Led fait revivre les temps anciens. Cependant, aveCette version, la lumière est fournie par des puces LED écoénergétiques au lieu de l'ancienne technologie de néon polluante. Les tubes LED lumineux de forme plastique sont coulés dans un culot de lampe E27 afin que les lampes puissent être tournées dans n'importe quel douille E27. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Idéal à utiliser dans les cordes Bailey Light ou les pendentifs extérieurs pour pimenter les fêtes, les événements ou les patios. Disponible dans les couleurs blanc chaud (2700K), vert, bleu et rouge. Faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver