• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143096 - LED Orient Dots G125 E27 DIM

  • BAI LED Orient Dots Globe G125 E27 4W 2700K Noir 100lm Gradable 230V-240V 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143096
    • Référence Sonepar : 03637143096
    • EAN : 8714681430965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Orient Dots Globe G125 E27 4W 2700K Noir 100lm Gradable 230V-240V 360° 125x170 Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes Led Orient sont extraordinaires. Le motif de sérigraphie ne devient vraiment clair que lorsque l'ampoule s'allume. Le verre dépoli garantit une répartition uniforme de la lumière traversant le motif. Il existe 4 modèles (Dots, Hexagone, Palm et Grid) disponibles avec sérigraphie noir et argent. Comme il s'agit de lampes avec un culot E27 normal, vous pouvez simplement les visser dans n'importe quel douille E27 et donner une atmosphère différente à la pièce en un rien de temps. Ces lampes s'inscrivent dans la tendance des lampes orientales qui prévaut actuellement, mais les lampes à motifs s'intègrent également parfaitement dans un intérieur épuré. Ces lampes à incandescence LED sont bien sûr écoénergétiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver