• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143102 - LED Spot ES63 GU10 DIM 6W 827 diam. 63mm

  • BaiSpot Lampe LED ES63 Réflecteur PAR20 GU10 6W 2700K 30° 500lm DIM Diam. 63mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143102
    • Référence Sonepar : 03637143102
    • EAN : 8714681431023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED ES63 Réflecteur diamètre spécial 63mm type PAR20 culot GU10 6W 2700K 30° 500lm Gradable (75W) 230V-240V - Dimensions: 63x65mm (plus large que les GU10 standards

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications ES63 typiques telles que l'éclairage d'accentuation et décoratif dans les magasins, restaurants et vitrines. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver