• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143112 - Ballast fluo QUICKTRONIC® FQ® 2X80W

  • Ballast électronique QUICKTRONIC® FQ® pour fluo PL-L 2x55W ou T5 2x80W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143112
    • Référence Sonepar : 03637082556
    • EAN : 4050300825564
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QUICKTRONIC® FQ® 2X80 Ballast électronique pour tubes fluorescents - Durée de vie 100 000h

•Les Atouts de l'article:

"Avantages produits: Longue durée de vie de la lampe. Aucun effet négatif découlant d'une commutation fréquente marche/arrêt. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Allumage parfait de la lampe pour des applications avec cellules de mouvement. Système certifié VDE/VDE EMC. Très haute efficacité énergétique grâce à la technologie "cut-off". Caractéristiques produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Démarrage de la lampe avec préchauffage du filament. Durée de vie : jusquà 100 000 h (température de T = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Sécurité : selon EN 61347-2-3. Coupure automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2). Domaines d'application: Industrie. Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts. Bâtiments publics. Salles de sport et usines. Bandeau lumineux. Modernisation des systèmes existants.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver