• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143129 - LED Hublot Brick 5W 600lm 830

  • BAI LED Hublot Brick 5W 3000K 600lm avec Capteur lux Détecteur crépusculaire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143129
    • Référence Sonepar : 03637143129
    • EAN : 8714681431290
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Hublot Brick 5W 3000K 600lm avec Capteur lux Détecteur Senseur crépusculaire IP65 240V Classe 2 Corps en plastique Blanc 200x115x40mm Applique murale

•Les Atouts de l'article:

Avec le Wall Brick Sensor, Bailey apporte un luminaire pratique avec un très bon rapport qualité-prix. Ce luminaire en plastique en forme de brique est équipé d'un capteur crépusculaire Lux qui s'allume au crépuscule. Avec 600 lumens, ce luminaire fournit plus que suffisamment de lumière pour être utilisé dans les galeries, à l'entrée de la maison ou du garage. Grâce à la fonction interrupteur crépusculaire, vous n'avez jamais à vous demander si vous avez allumé ou éteint la lumière. Le luminaire est étanche IP65, résistant aux averses de pluie et n'a pas besoin d'être placé sous un toit. Ce luminaire LED est également éconergétique. Température ambiante: -20°C à +40°C. Capteur Jour / Nuit: marche < 50 lux / arrêt > 100 lux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver