• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143154 - LED PL TC-D G24d 2P 8W 840 800lm

  • LED PL G24d 2-pins TC-D 8W (18W) 4000K Dépolie 800lm EM Retrofit + AC 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143154
    • Référence Sonepar : 03637143154
    • EAN : 8714681431542
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 8W (18W) 4000K Dépolie 800lm EM Retrofit + AC 230V-240V 130° 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Remplacement simple et rapide des luminaires avec un ballast conventionnel ou sur la tension du secteur. Installation: le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C dans le luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver