• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143159 - LED PL TC-DEL G24q 4P 8W 830

  • BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 8W (18W) 3000K Dépolie 740lm AC 230V-240V 130°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143159
    • Référence Sonepar : 03637143159
    • EAN : 8714681431597
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 8W (18W) 3000K Dépolie 740lm AC 230V-240V 130° 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C à l'intérieur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver