• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143320 - Tube LED T5 AC 16x1449mm G5 20W Rouge

  • BaiColour LED Party Tube T5 AC 16x1449mm G5 20W (35/49W) Rouge 350lm Verre
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143320
    • Référence Sonepar : 03637143320
    • EAN : 8714681433201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour LED Party Tube T5 AC 16x1449mm G5 20W (35/49W) Rouge 350lm Verre AC 230V-240V 270° - éclairage de fêtes, décoratif, artistique

•Les Atouts de l'article:

Tube LED Party avec tubes T5 colorés. Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver