• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143324 - LED Ba15d T28X113 DIM 10W 827

  • BAI LED Compact Tube 28x113mm Ba15d 230V-240V 10W 827 1200lm (83W) Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143324
    • Référence Sonepar : 03637143324
    • EAN : 8714681433249
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Compact Tube 28x113mm Ba15d 230V-240V 10W 2700K 1200lm (83W) Gradable Clair 300° B15d Lampe LED Luminaire ouvert et bien ventilé requis

•Les Atouts de l'article:

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver