• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143371 - Smart WIFI LED C35 E14 5W RGBW

  • CAL Smart WIFI LED C35 E14 240V 5W RGB+W. Max 470lm Pilotage par appli ou voix
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143371
    • Référence Sonepar : 03637914483
    • EAN : 8712879144830
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI LED C35 E14 240V 5W RGB+W. Max 470lm Pilotage par appli/Pilotage à la voix

•Les Atouts de l'article:

"Ce modèle de bougie RGB transforme le lustre le plus classique en un luminaire moderne. Choisissez parmi plus de 100 couleurs ou changez l'intensité lumineuse de la lumière de travail à la lumière du dîner sans installations de gradateurs coûteuses. Les routines et les minuteries peuvent être définies avec la commande vocale ou l'application. Cette lampe intelligente fonctionne sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes au WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. USPs; Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - Plus de 100 options de couleurs RVB - CCT: 2200-4000K (couleur blanche) - Gradable via l'application et la télécommande

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver