• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143372 - Smart WIFI LED A60 B22 9W RGBW

  • CAL Smart WIFI LED A60 B22d 240V 9.4W (60W) 806lm RGB+W Max. 806lm Pilotage voix
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143372
    • Référence Sonepar : 03637914482
    • EAN : 8712879144823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI LED A60 B22d 240V 9.4W (60W) 806lm RGB+W Max. 806lm Pilotage par appli/Pilotage à la voix

•Les Atouts de l'article:

"Cette lampe RGB-CCT intelligente avec raccord B22 modifie la température de couleur blanche (2200-4000K) et la couleur elle-même à l'aide de la télécommande et de l'application gratuite pour contrôler les lampes. Connectez la lampe au WiFi et choisissez parmi plus de 100 couleurs, réglez des minuteries et créez toutes les routines imaginables pour optimiser votre plaisir de vivre. Faites attention! Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un gradateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes avec le WiFi et les régler dans l'atmosphère souhaitée. USPs; Connexion via WiFi - Installation facile - Prêt à l'emploi en 3 étapes simples - Plus de 100 options de couleurs RVB - CCT: 2200-4000K (couleur blanche) - Gradable via l'application et la télécommande

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver