• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143415 - LED Stars G125 E27 1.5W 830

  • LED Stars G125 E27 1.5W 80lm 830 Or Lampe LED décorative
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143415
    • Référence Sonepar : 03637913927
    • EAN : 8712879139270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED Stars G125 E27 1.5W 80lm 830 Or Lampe LED décorative globe diamètre 125mm 15000 h

•Les Atouts de l'article:

La lumière Stars est fournie par des points LED connectés à un fil de fer. Dès que la lampe est allumée, cela donne l'impression que les points lumineux flottent. Les lampes ne sont pas très puissantes en terme de flux, mais en raison de la forme et de l'effet lumineux, les lampes Stars peuvent déterminer l'atmosphère.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver