• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143417 - Guirlande 15m 15 douilles E27 suspendues

  • Guirlande 15m Noir avec 15 douilles E27 suspendues (sans lampes) - Max 325W LED
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143417
    • Référence Sonepar : 03637143417
    • EAN : 8714681434178
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Guirlande suspension 15m Noir avec 15 douilles suspendues E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur Connectable Maximum LED 325W sur une ligne

•Les Atouts de l'article:

Guirlande ludique de 15 m, prêt à l'emploi avec 15 douilles E27 (distance ± 0.8 m), avec fiche, une prise et embout. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de festivals, sur les terrasses, fêtes du vin, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. A utiliser en combinaison avec les lampes LED Party Bulb et lampes led filament Safe. La charge maximale LED est 325W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver