• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143616 - EcoPack 3xLED T45 E27 11W 827

  • BAI EcoPack 3pcs Ecobasic LED Stick T45 E27 11W 2700K Opale 1050lm Hi-Cycle
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143616
    • Référence Sonepar : 03637143616
    • EAN : 8714681436165
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 3pcs Ecobasic LED Stick T45 E27 11W 2700K Opale 1050lm (75W) Hi-Cycle 500K+ On/Off 230V-240V 200° 45x133mm Alt. Facility Lampe LED Compact

•Les Atouts de l'article:

Les lampes de la série Led Ecobasic sont à la fois ECOlogiques et ECOnomiques. ECOnomiques parce qu'elles ont un prix très compétitif, elles sont économes en énergie et ont une longue durée de vie. ECOlogiques parce que leur emballage en pack de 3 pièces est plus respectueux de l'environnement : moins de boîtes à recycler, et moins de temps pour les déballer. Le nombre de cycles de commutation est très élevé. Cette lampe peut être allumée et éteinte plus de 500 000 fois. Cette lampe est donc compatible avec une utilisation dans des luminaires avec minuterie et/ou détection, dans des hublots de cages d'escalier par exemple, ou d'autres lieux à fort passage où la détection est généralement utilisée. Sa forme tubulaire compacte permet une utilisation dans une grande majorité de luminaires. En extérieur, utiliser uniquement dans des luminaires fermés et ventilés, car la température ambiante ne doit pas dépasser 40°C dans le luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver