• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143618 - SPIRALED Basic A60 E27 3W CL

  • BAI Spiraled Basic Standard A60 E27 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143618
    • Référence Sonepar : 03637143618
    • EAN : 8714681436189
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Basic Standard A60 E27 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 230V-240V 320° 60x105mm Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver