• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143625 - LED Bird Or E27 DIM 4W 1900K

  • BAI Bird Or LED E27 4W 1900K 160lm (17W) Gradable 230V-240V 919 360° 215x91mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143625
    • Référence Sonepar : 03637143625
    • EAN : 8714681436257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Bird Or LED E27 4W 1900K 160lm (17W) Gradable 230V-240V 919 360° 215x91mm Oiseau Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

La lampe à filament LED Bailey Bird de la série Designs by Bailey Lights est unique en son genre. Si unique qu'elle a été brevetée par Bailey. La lampe a une douille E27 standard afin qu'elle puisse être utilisée dans les douilles et les suspensions les plus courantes. Elle est très esthétique en combinaison avec les accessoires Bailey ou quand on la place dans des luminaires vintage type cage métallique. Cette lampe donne une lumière chaude (2200K), est économe en énergie (4W) et a une longue durée de vie ce qui en fait un produit vraiment durable. Le Bird est également dimmable. Idéale pour créer une envolée d'oiseaux, l’installer contre un mur ou pour toutes les inspirations que vous aurez! Ce produit est fait à la main donc toutes les lampes ne sont pas identiques. Parce qu'il s'agit d'un produit en verre, il peut y avoir des bulles d’air et d'autres effets typiques du verre. Ce n'est pas un défaut mais c’est inévitable dû à la fabrication artisanale de cette lampe.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver