• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143626 - LED FIL G95 Calotte E27 4W 827

  • BAI LED Filament Globe G95 E27 4W 2700K Calotte Argentée Clair 350lm (32W) DIM
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143626
    • Référence Sonepar : 03637143626
    • EAN : 8714681436264
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Globe G95 E27 4W 2700K Calotte Argentée Clair 350lm (32W) Gradable 230V-240V 180° 95x135mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Des lampes à revêtement miroir ont été développées pour diriger la lumière en fournissant à certaines surfaces une couche opaque. Le revêtement (miroir ou mat) lui-même donne un effet décoratif même lorsque la lampe n'est pas allumée. La version LED des lampes à miroir est plus durable en raison de la durée de vie plus longue et de la faible consommation d'énergie. Ces types de lampes sont largement utilisés dans les vitrines des magasins, les intérieurs décoratifs et dans d'autres applications pour apporter une touche supplémentaire. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver