• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143770 - LOK-IT HTI 400W 67v P28

  • OSR LOK-IT HTI 400W 67V 8A 6000K 30000lm 750h Lampe spéciale studio projection
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143770
    • Référence Sonepar : 03637160548
    • EAN : 4008321605481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LOK-IT HTI 400W 67V 8A 6000K 30000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Changement rapide des lampes avec verrouillage à baïonnette. Caractéristiques de la famille de produits : Conception compacte et espace d'arc court pour une utilisation dans des luminaires plus petits et plus lumineux. Remplacement rapide de la lampe d'une seule touche grâce au verrouillage rotatif. Conception robuste avec la technologie eXtreme Seal (XS), permettant jusqu'à 450°C au niveau du joint pincé. Flux lumineux constant pendant toute la durée de vie de la lampe. La base en céramique permet une haute tension jusqu'à 35 kV. Domaines d'application : Éclairage de concert. Club & Discothèque. Scène et théâtre. Studio, télévision et cinéma. Architecture et Archidivertissement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver