• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143773 - Lampe spéciale Sirius HRI 330W

  • OSR SIRIUS HRI 56X63mm 330W 65V 5A 7400K 12000lm 1500h Lampe spéciale studio
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143773
    • Référence Sonepar : 03637181037
    • EAN : 4008321810373
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR SIRIUS HRI 56X63mm 330W 65V 5A 7400K 12000lm 1500h Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée. Produit des effets de lumière brillants. Rendement lumineux stable sur toute la durée de vie. Approuvé par les principales entreprises de luminaires mobiles. Domaines d'application : Éclairage de concert. Club & Discothèque.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver