• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143787 - 64748xs GY9.5 230V 1000W

  • OSR 64748XS GY9.5 22X95mm 230V 1000W 3200K 25000lm 250h Lampe spéciale studio
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143787
    • Référence Sonepar : 03637954536
    • EAN : 4052899545366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64748XS GY9.5 22X95mm 230V 1000W 3200K 25000lm 250h Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: travaux professionnels de cinéma et de télévision. Scènes de théâtre et de concert. Divertissement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver