• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143802 - LED 230V 18W Lumière Noire

  • BEE Réglette LED BLB 230V 18W Lumière noire/BLB 396nm 1200x33x35mm IP20
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143802
    • Référence Sonepar : 03637143802
    • EAN : 8714681438022
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED BLB 230V 18W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 1200x33x35mm IP20 Prise européenne incluse Lampe UltraViolet (UV)

•Les Atouts de l'article:

Effet de lumière noire classique à des fins décoratives et d'éclairage. Boîtier robuste. Installation facile. Livré avec matériel de montage. LED : 96 x SMD ultra violet (UV). Contrôle par plug and play. Installez l'appareil sur une surface plane. Après avoir connecté l'appareil au secteur, la barre UV a besoin de 3 à 4 minutes de temps de préchauffage jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine puissance d'éclairage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver