• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143819 - LED AR70 Ba15d DIM 12V 7W 827

  • BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143819
    • Référence Sonepar : 03637143819
    • EAN : 8714681438190
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED Réflecteur Antireflet AR70 Ba15d 12V AC/DC 7.5W 2700K 25° Gradable 540lm (50W) 70x51mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spot réflecteurs LED se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver