• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143825 - 7505 W3X16D 12V 21W Clair 2pcs

  • OSR 7505 W3X16D 20X48mm 12V W21W 460lm 400u Clair Blister 2pcs Lampe automobile
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143825
    • Référence Sonepar : 03637932456
    • EAN : 4052899324565
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 7505 W3X16D 20X48mm 12V W21W 460lm 400u Clair Blister 2pcs Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

•Les Atouts de l'article:

Product family benefits: Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver