• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143840 - EMH SFC10-4 575W 95v/DE/60

  • OSR EMH SFC10-4 24X135mm 95V 7A 575W 6000K 750h Clair Lampe spéciale studio
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143840
    • Référence Sonepar : 03637000085
    • EAN : 4008321345042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR EMH SFC10-4 24X135mm 95V 7A 575W 6000K 750h Clair Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Un éclairage efficace de haute qualité à un prix attractif. Versions économiques des lampes aux halogénures métalliques les plus populaires. Puissant et résistant. Haute qualité pour laquelle le nom d'OSRAM est largement célèbre. Excellent rapport qualité/prix. Disponible en différentes puissances et températures de couleur. Disponible en versions simple et double. Domaines d'application : Clubs. Magasins. Petites étapes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver